Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eska G-Sicherungseinsatz 5 x 20 mm, Glasrohr, durchsichtig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ESKA 522.504 Schmelzsicherung Standard Zylindrische 0,05 A
ESKA 522.504 Schmelzsicherung Standard Zylindrische 0,05 A
Artikel-Nr.:
     3461-40039614
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     522504
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Die Glassicherung ohne Löschmittel hat die Abmessungen 5x20 mm. Die Bemessungsspannung beträgt 250V, mit einen Bemessungsstrom von 0,05A mit der Auslösecharakteristik träge. Eine Optische Defektanzeige ist nicht vorhanden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Glassicherung
Bemessungsstrom:
0,05 Ampere
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung 50ma träge, feinsicherung, eska feinsicherung, T 50 mA, T50mA, 522504, Ersatzsicherung, G-Schmelzeinsatz, G-Sicherungseinsatz, Glasrohrsicherung, Kleinsicherung, Kleinstsicherung, Sicherung, Sicherungseinsatz, 0639133, 639133
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,2825*
€ 0,4825*
7 Tage
320
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,2988*
€ 0,5088*
19 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,3913*
€ 0,5213*
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,324*
€ 0,554*
3 Tage
170
10
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,36*
€ 0,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,4825*
€ 0,57418
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3925*
€ 0,46708
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3825*
€ 0,45518
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3425*
€ 0,40758
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3325*
€ 0,39568
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2825*
€ 0,33618
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,825* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ESKA Erich Schweizer
508.000
ab € 0,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.