| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40038438 Herst.-Nr.: 080023162400 EAN/GTIN: 4017254159213 |
| |
|
| | |
| Das Phasenfolgerelais überwacht gleichzeitig die richtige Folge (Drehsinn) der 3 Phasen L1, L2 und L3, sowie den Ausfall einer oder mehrerer Phasen. Solange die Phasenfolge stimmt und keine Phase ausgefallen ist, sind beiden Ausgangsrelais angezogen. Das Ausgangsrelais öffnet bei falscher Phasenfolge oder bei dem Ausfall von einer oder mehreren Phasen. Achtung: Zweiphasig weiterlaufende Motoren können unter Umständen soviel Rückspannung erzeugen, dass das Relais trotz Ausfall einer Phase nicht abfallen kann. In solchen Fällen empfehlen wir unseren Drehstromnetzwächter DWN einzusetzen. Zulassungen: UL und CSA. Weitere Informationen: | | Breite: | 22,5 Millimeter | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Klammeranschluss | Herkunftsland: | Indonesien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Phasenüberwachungsrelais, Überwachungsrelais, überwachungsrelais eberle, überwachungsrelais, WPH-2, WPH2, 080023162400, Phasenüberwachungsgerät, Asymmetrie-Relais, Asymmetriewächter, Asymmetrieüberwachungsgerät, Asymmetrieüberwachungsrelais, Messrelais, Phasen-Ausfallrelais, Phasenfolgerelais, Phasenfolgeüberwachungsgerät, Phasenrelais, Phasenwächter |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 75,88* | € 88,12* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 77,36* | € 90,35* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,98* | ab € 80,11* | € 93,65* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 80,47* | € 94,08* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 87,09* | € 100,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|