| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40036471 Herst.-Nr.: EVT048 EAN/GTIN: 4021179231442 |
| |
|
| | |
| Verbindungstechnik, Verbindungskabel, gerade / abgewinkelt, M12, 4-polig, 4-Leiter, AC/DC, Betriebsspannung: 250 V AC / 300 V DC, M12-Stecker / M12-Kupplung, 1 m, PVC-Kabel, 4 x 0,34 mm², silikonfrei , Kontakte vergoldet , Für Hygiene- und Nassbereiche in der Lebensmittelindustrie, Werkstoff Gehäuse: Gehäuse: PVC orange Dichtung: EPDM, Werkstoff Überwurfmutter: V4A (1.4404) Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP65/IP67/IP68/IP69K | Herkunftsland: | Polen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Sensorkabel, Sensorleitung, as-i leitung ifm, as-i kabel, sensor-aktor kabel 4-polig, VDOAH040VAS0001E04STGH040VAS, EVT048, Konfektioniertes Sensor-Aktor-Kabel, 4-Leiter, AC/DC, Anschlusskabel, Anschlußkabel, Konfektioniertes Kabel, Kontakte vergoldet, Sensor-Aktor-Kabel, Steckverbinder, Verbindungsk, Verbindungskabel, Verbindungstechnik, gerade / abgewinkelt, silikonfrei |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 28,92* | € 37,30* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 29,01* | € 37,39* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 29,01* | € 37,42* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 29,81* | € 37,99* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 30,30* | € 38,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|