| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40035718 Herst.-Nr.: 630 EAN/GTIN: 4015609000951 |
| |
|
| | |
| Die Produktsparte CEE Steckvorrichtungen enthält sämtliche Steckvorrichtungen nach den internationalen Normen IEC/EN 60309-1 und IEC/EN 60309-2. WALTHER CEE Steckdosenkombinationen - aus Kunststoff oder Vollgummi - lassen sich kundenindividuell in unterschiedlichen Gehäusegrößen mit Steckdosen und Sicherungselementen konfigurieren. Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flanschgerätestecker, Gerätestecker, Wandgerätestecker, Leitungseinführung, walther-werke cee-stecker 5x32a 400v 6h ip44, gerätestecker, gerätestecker 5 polig, 630, CEE-Gerätestecker (IEC 60309), 32 A, 32A, 400V, 5 pol., CEE, CEE-Aufbaugerätegerätestecker, CEE-Aufbaugerätestecker, CEE-Aufbauphasenwender, CEE-Einbaugerätestecker, CEE-Gerätestecker, CEE-Phasenwender, CEE-Steckverbinder, CEE-Steckvorrichtung, CEE-W, CEETyp, IP44, Steckvorrichtung |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 13,96* | € 15,90* | | | | | 25 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 16,76* | € 18,66* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 13,84* | € 19,30* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,90* | ab € 14,18* | € 19,72* | | | | Lager 3461 | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 15,60* | € 21,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|