| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40034945 Herst.-Nr.: 86362 EAN/GTIN: 4048879078436 |
| |
|
| | |
| MTS Einphasen Sicherheitstransformator P: 100VA IN: 230/400VAC +/- 15VAC OUT: 24VAC Für Schraub-und Tragschienenbefestigung Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP20 | Herkunftsland: | Tschechien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beleuchtungstransformator, Halogen-Trafo, Halogen-Transformator, Halogentransformator, Lampentrafo, Lampentransformator, Leuchtentrafo, Leuchtentransformator, Trafo für NV-Halogenlampe, Sicherheitstrafo, Sicherheitstransformator, Spartrafo, Spartransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, murr einphasentrafo, einphasentrafo, sicherheitstrafo 100va, 86362, Trafo für NV-Lichtsystem/NV-Halogenlampe, Adaptertrafo, Blocktrafo, Einspeisetrafo, Eisenkerntrafo, Ringkerntrafo, Schnurtrafo, Steckertransformator, Stromschienentrafo, Trafos/Netzgeräte, 0743507, 743507 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 27,09* | € 36,11* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 27,20* | € 36,27* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 27,42* | € 37,35* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 28,20* | € 37,42* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 29,21* | € 38,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|