Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuze electronic Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-40033194
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     68001303
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtgitter Empfänger
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
Typ: 4, IEC/EN 61496; SIL: 3, IEC 61508; Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1; Kategorie: 4, EN ISO 13849; Auflösung: 30 mm; Schutzfeldhöhe: 300 mm; Ansprechzeit: 4 ms; Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 5 -polig; Abmessung: 29 mm x 366 mm x 35,4 mm; Funktionspaket: Basic
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Schutzart (IP):
IP65
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: leuze lichtgitter, lichtgitter, MLC510R30-300, MLC510R30300, 68001303, Gitterlichtschranke, Lichtschranke, Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger, Sicherheitsger. Lichtvorhang, Sicherheitsgerichteter Lichtvor, Sicherheitsgerichteter Lichtvorhang, Sicherheitslic, Vorhanglichtschranke
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 686,99*
€ 723,17*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 692,08*
€ 728,46*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 706,24*
€ 743,26*
Frei Haus
ab € 769,92*
€ 811,06*
Frei Haus
ab € 777,47*
€ 819,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 743,26*
€ 884,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 739,54*
€ 880,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 721,02*
€ 858,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 706,24*
€ 840,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
347072
ab € 30,09*
Zubehör
Leuze electronic
349945
ab € 13,18*
Zubehör
Leuze electronic
424417
ab € 30,54*
Zubehör
Leuze electronic
424422
ab € 36,70*
Zubehör
Leuze electronic
424423
ab € 51,18*
Zubehör
Leuze electronic
425740
ab € 18,62*
Zubehör
Leuze electronic
425741
ab € 34,52*
Zubehör
Leuze electronic
425742
ab € 25,61*
Zubehör
Leuze electronic
427300
ab € 237,57*
Zubehör
Leuze electronic
429038
ab € 69,73*
Zubehör
Leuze electronic
429056
ab € 20,14*
Zubehör
Leuze electronic
429057
ab € 23,17*
Zubehör
Leuze electronic
429088
ab € 39,15*
Zubehör
Leuze electronic
429089
ab € 60,69*
Zubehör
Leuze electronic
429175
ab € 44,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.