Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuze electronic Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-40033189
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     68001106
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtgitter Empfänger
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
Funktionspaket: Basic; Typ: 4, IEC/EN 61496; SIL: 3, IEC 61508; Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1; Kategorie: 4, EN ISO 13849; Auflösung: 14 mm; Schutzfeldhöhe: 600 mm; Ansprechzeit: 14 ms; Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 5 -polig; Abmessung: 29 mm x 666 mm x 35,4 mm
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Schutzart (IP):
IP65
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: leuze lichtgitter, lichtgitter, MLC510R14-600, MLC510R14600, 68001106, Gitterlichtschranke, Lichtschranke, Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger, Sicherheitsger. Lichtvorhang, Sicherheitsgerichteter Lichtvor, Sicherheitsgerichteter Lichtvorhang, Sicherheitslic, Vorhanglichtschranke
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.278,30*
€ 1.351,10*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.280,11*
€ 1.356,39*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.304,12*
€ 1.384,18*
Frei Haus
ab € 1.423,27*
€ 1.504,93*
Frei Haus
ab € 1.439,66*
€ 1.519,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.384,18*
€ 1.647,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.353,07*
€ 1.610,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.320,89*
€ 1.571,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.310,16*
€ 1.559,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.304,12*
€ 1.551,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
347074
ab € 26,19*
Zubehör
Leuze electronic
349945
ab € 11,39*
Zubehör
Leuze electronic
424417
ab € 27,10*
Zubehör
Leuze electronic
424422
ab € 31,96*
Zubehör
Leuze electronic
424423
ab € 44,53*
Zubehör
Leuze electronic
425740
ab € 15,96*
Zubehör
Leuze electronic
425741
ab € 30,28*
Zubehör
Leuze electronic
425742
ab € 22,17*
Zubehör
Leuze electronic
427300
ab € 221,81*
Zubehör
Leuze electronic
429038
ab € 60,97*
Zubehör
Leuze electronic
429056
ab € 17,05*
Zubehör
Leuze electronic
429057
ab € 20,54*
Zubehör
Leuze electronic
429088
ab € 34,11*
Zubehör
Leuze electronic
429089
ab € 53,34*
Zubehör
Leuze electronic
429175
ab € 39,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.