Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuze electronic Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-40033187
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     68001312
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtgitter Empfänger
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
Typ: 4, IEC/EN 61496; SIL: 3, IEC 61508; Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1; Kategorie: 4, EN ISO 13849; Auflösung: 30 mm; Schutzfeldhöhe: 1.200 mm; Ansprechzeit: 12 ms; Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 5 -polig; Abmessung: 29 mm x 1.266 mm x 35,4 mm; Funktionspaket: Basic
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Schutzart (IP):
IP65
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: leuze lichtgitter, lichtgitter, MLC510R30-1200, MLC510R301200, 68001312, Gitterlichtschranke, Lichtschranke, Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger, Sicherheitsger. Lichtvorhang, Sicherheitsgerichteter Lichtvor, Sicherheitsgerichteter Lichtvorhang, Sicherheitslic, Vorhanglichtschranke
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.480,43*
€ 1.597,76*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.487,01*
€ 1.603,08*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.511,18*
€ 1.635,75*
Frei Haus
ab € 1.655,91*
€ 1.782,59*
Frei Haus
ab € 1.667,82*
€ 1.800,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.635,75*
€ 1.946,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.621,58*
€ 1.929,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.571,20*
€ 1.869,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.540,37*
€ 1.833,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.511,18*
€ 1.798,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
347078
ab € 37,78*
Zubehör
Leuze electronic
349945
ab € 11,45*
Zubehör
Leuze electronic
424417
ab € 27,06*
Zubehör
Leuze electronic
424422
ab € 32,17*
Zubehör
Leuze electronic
424423
ab € 44,51*
Zubehör
Leuze electronic
425740
ab € 15,86*
Zubehör
Leuze electronic
425741
ab € 30,28*
Zubehör
Leuze electronic
425742
ab € 22,48*
Zubehör
Leuze electronic
427300
ab € 219,77*
Zubehör
Leuze electronic
429039
ab € 98,27*
Zubehör
Leuze electronic
429056
ab € 17,12*
Zubehör
Leuze electronic
429057
ab € 20,48*
Zubehör
Leuze electronic
429088
ab € 34,41*
Zubehör
Leuze electronic
429089
ab € 53,44*
Zubehör
Leuze electronic
429175
ab € 39,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.