Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuze electronic Sicherheits-Lichtvorhang Sender


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-40033183
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     68000303
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtgitter Sender
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
Typ: 4, IEC/EN 61496; SIL: 3, IEC 61508; Auflösung: 30 mm; Schutzfeldhöhe: 300 mm; Reichweite: 0 ... 10 m; Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 5 -polig; Abmessung: 29 mm x 366 mm x 35,4 mm
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Schutzart (IP):
IP65
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: leuze lichtgitter, lichtgitter, MLC500T30-300, MLC500T30300, 68000303, Gitterlichtschranke, Lichtschranke, Sicherheits-Lichtvorhang Sender, Sicherheitsger. Lichtvorhang, Sicherheitsgerichteter Lichtvor, Sicherheitsgerichteter Lichtvorhang, Sicherheitslic, Vorhanglichtschranke
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 523,75*
€ 577,94*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 526,55*
€ 583,35*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 537,28*
€ 595,14*
Frei Haus
ab € 586,28*
€ 648,00*
15 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 637,94*
€ 697,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 595,14*
€ 708,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 588,31*
€ 700,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 567,39*
€ 675,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 556,89*
€ 662,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 537,28*
€ 639,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
347072
ab € 25,37*
Zubehör
Leuze electronic
424417
ab € 27,23*
Zubehör
Leuze electronic
424422
ab € 31,98*
Zubehör
Leuze electronic
424423
ab € 44,28*
Zubehör
Leuze electronic
425740
ab € 15,95*
Zubehör
Leuze electronic
425741
ab € 30,33*
Zubehör
Leuze electronic
425742
ab € 22,24*
Zubehör
Leuze electronic
427300
ab € 220,08*
Zubehör
Leuze electronic
429038
ab € 60,90*
Zubehör
Leuze electronic
429056
ab € 17,11*
Zubehör
Leuze electronic
429057
ab € 20,51*
Zubehör
Leuze electronic
429088
ab € 34,20*
Zubehör
Leuze electronic
429089
ab € 53,32*
Zubehör
Leuze electronic
429175
ab € 39,41*
Zubehör
Leuze electronic
429281
ab € 129,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.