Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuze electronic Sicherheits-Lichtvorhang Sender


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-40033177
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     68000312
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtgitter Sender
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
Typ: 4, IEC/EN 61496; SIL: 3, IEC 61508; Auflösung: 30 mm; Schutzfeldhöhe: 1.200 mm; Reichweite: 0 ... 10 m; Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 5 -polig; Abmessung: 29 mm x 1.266 mm x 35,4 mm
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Schutzart (IP):
IP65
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: leuze lichtgitter, lichtgitter, MLC500T30-1200, MLC500T301200, 68000312, Gitterlichtschranke, Lichtschranke, Sicherheits-Lichtvorhang Sender, Sicherheitsger. Lichtvorhang, Sicherheitsgerichteter Lichtvor, Sicherheitsgerichteter Lichtvorhang, Sicherheitslic, Vorhanglichtschranke
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.063,04*
€ 1.145,04*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.069,28*
€ 1.150,22*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.094,85*
€ 1.173,23*
Frei Haus
ab € 1.200,13*
€ 1.276,25*
Frei Haus
ab € 1.207,72*
€ 1.288,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.173,23*
€ 1.396,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.159,55*
€ 1.379,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.131,42*
€ 1.346,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.112,00*
€ 1.323,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.094,85*
€ 1.302,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
347078
ab € 37,58*
Zubehör
Leuze electronic
424417
ab € 27,05*
Zubehör
Leuze electronic
424422
ab € 32,20*
Zubehör
Leuze electronic
424423
ab € 44,45*
Zubehör
Leuze electronic
425740
ab € 16,00*
Zubehör
Leuze electronic
425741
ab € 30,14*
Zubehör
Leuze electronic
425742
ab € 22,27*
Zubehör
Leuze electronic
427300
ab € 221,22*
Zubehör
Leuze electronic
429039
ab € 98,91*
Zubehör
Leuze electronic
429056
ab € 17,11*
Zubehör
Leuze electronic
429057
ab € 20,56*
Zubehör
Leuze electronic
429088
ab € 34,30*
Zubehör
Leuze electronic
429089
ab € 53,17*
Zubehör
Leuze electronic
429175
ab € 39,45*
Zubehör
Leuze electronic
429281
ab € 129,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.