Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40031099 Herst.-Nr.: 70002690 EAN/GTIN: 4044773299687 |
| |
|
| | |
| Als Steuerleitungen und Maschinenzuleitungen, Maschinenbau, Apparatebau, Hohe Rückstellkräfte und Auszugslängen bis zum 3-fachen der geschlossenen Spirallänge, Langlebig bei rauem Einsatz durch widerstandsfähiges PUR Mantelmaterial, Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasierten Schmiermitteln, verdünnten Säuren, wässrigen alkalischen Lösungen und anderen chemischen Medien, Feindrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten, Aderisolation aus Spezial-PVC P8/1, Außenmantel aus Spezialpolyurethan, Varianten ohne obligatorische LAPP-Benamung, aber mit anderen Blocklängen, Abgangslängen oder Abgangsformen auf Anfrage, Längen der geraden Enden: 1. Ende 200 mm, 2. Ende 600 mm, Verwendung von Talkum, Ader in Anlehnung an VDE 0812/0285, Mantel in Anlehnung an VDE 0250/0285, Beständig gegen Mikroben, Hydrolyse und fast alle mineralischen Öle, Hohe chemische Beständigkeit bei Einwirkung von Benzolen, Benzin und anderen Stoffen gemäß Auswahltabelle T1 im Anhang, Abriebfest und kerbzäh, Weitere Informationen: | | Außendurchmesser ca.: | 6,7 Millimeter | Mantelmaterial: | PUR (Polyurethan) | Nennspannung U: | 500 Volt | Flammwidrig: | Nein | Aufmachung: | Konfektioniert | Herkunftsland: | Slowakei |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steuerleitung, lapp kabel 3 x 1,5mm² steuerleitung, schaltleitung, schaltleitung 3x1, 70002690, Wendelleitung, 2YSLCY, Anschlussleitung, Elektronikleitung, H05VV5-F, H05VVC4V5-K, Industrieelektronikleitung, JE-LIYCY, LIYCY, LIYY, Messleitung, Signalleitung, Verbindungsleitung, YSL11Y, YSLCY, YSLY, YSLY-H, Ölflex, 0900848, 900848 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 68,90* | € 88,52* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 70,70* | € 88,55* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 71,14* | € 89,05* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 72,41* | € 90,59* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 73,00* | € 91,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Meter (ab € 72,41* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|