Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40030675 Herst.-Nr.: 346.171 EAN/GTIN: 4016514003334 |
| |
|
| | |
| Leitung Verlängerung Stromleitung 32A/ 400V~ 10 m H07RN-F 5G 4 mm² schwarz CEE 32A/ 400V CEE 32A/ 400V zentral IP44 unverpackt Weitere Informationen: | | Anschluss 1: | CEE-Stecker | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gummiverlängerungskabel, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, verlängerungskabel 16a schwarz 10m, cee-verlängerungsleitung 10m, cee verlängerungsleitung, 346.171, Netzanschlussleitung, Verlängerungskabel, CEE, Verlängerungsleitung, 0920229, 920229 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 76,75* | € 94,87* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 81,06* | € 100,46* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 89,14* | € 108,96* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 92,71* | € 113,03* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 95,71* | € 115,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|