Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40030668 Herst.-Nr.: 693.181 EAN/GTIN: 4016514005352 |
| |
|
| | |
| Stromverteiler SPIRALKABEL Stromleitung 1.000 mm 5.000 mm 39 mm 18 mm YMH11Y-J 5 1,5 mm² schwarz Seite 1: 200mm gerade, glatt geschnitten Seite 2: 200mm gerade, glatt geschnitten unverpackt Seite 2: 200mm gerade, glatt geschnitten unverpackt Weitere Informationen: | | Mantelmaterial: | Polyurethan (PUR) | Flammwidrig: | nach IEC/EN 60332-1-2 | Außendurchmesser ca.: | 10 Millimeter | Nennspannung U: | 500 Volt | Aufmachung: | k.A. | Herkunftsland: | Rumänien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: spiralkabel bachmann schwarz, baustellen spiralkabel, spiralkabel bachmann, 693.181, Wendelleitung, Leitung, Spiralleitung, Spiralkabel, Kabel, 0900048, 900048 |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 48,10* | € 61,26* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 48,52* | € 61,83* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 48,87* | € 62,32* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 49,25* | € 62,82* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 53,90* | € 68,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|