| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40029496 Herst.-Nr.: 1579913 EAN/GTIN: 4047101076936 |
| |
|
| | |
| Magnetfeldsensor, Magnetinduktiver Näherungssensor, Gewinderohr, M12 x 1, Messing verchromt, DC 3?Draht, 10...65 VDC, Schließer, PNP?Ausgang, Steckverbinder, M12 x 1, Bemessungsschaltabstand 90 mm, in Verbindung mit Magneten DMR31?15?5, Bemessungsschaltabstand: 90 mm Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP67 | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckanschluss | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Näherungsschalter induktiv, induktiver Näherungsschalter, Näherungsschalter magnetisch, magnetischer Näherungsschalter, magnetischer Näherungssensor, turck induktiver näherungsschalter, näherungsschalter magnetisch, turck magnetischer näherungsschalter, BIM-M12E-AP4X-H1141, BIMM12EAP4XH1141, 1579913, Magnetischer Näherungsschalter, Induktiver Nährungsschalter, Induktivinitiator, Initiator, Magnetinitiator, Magnetschalter, Magnetsensor, Näherungsinitiator, Sensor, 6306036 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 73,60* | € 87,01* | | | | | 140 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 73,63* | € 87,03* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 76,56* | € 90,43* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 78,12* | € 92,09* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 79,65* | € 93,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|