| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40029418 Herst.-Nr.: 6088171016 EAN/GTIN: 4024337023712 |
| |
|
| | |
| Einsatz optimal für Sicherheitsanwendungen und Positionserfassungen bei beengten Raumverhältnissen mit einer hohen Schutzart IP65. Optional lieferbar mit M12-Stecker. Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabeleinführung (metrisch) | Schutzart (IP): | IP65 | Herkunftsland: | Ungarn |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Leitungseinführung, Antriebskopf Schwenkhebel, Endschalter Rollenhebel, Positionsschalterhebel, bernstein endschalter ip65, leitungseinführung, endlagenschalter bernstein, TI2-SU1Z HW RO13,5, TI2SU1ZHWRO13,5, 6088171016, Einzelpositionsschalter, Positionsmelder, Sicherheitsmelder, Sicherheitsschalter, Sicherheitssensor, Standardpositionsschalter, Türschalter, 1048012 |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 20,25* | € 27,01* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 21,06* | € 28,05* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 23,44* | € 31,10* | | | | | 37 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 24,25* | € 32,05* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 24,31* | € 32,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|