Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Aufputz-Lötverteiler 32-polig VdS C (weiß)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3461-40029383
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     VT4100W
EAN/GTIN:
     4043158002843
Suchbegriffe:
Hutschiene Verteilerblock
Lötverteiler
lötverteiler abus
lötverteiler
Aufputz-Lötverteiler 32-polig weiss VdS-C Mit einem Lötverteiler sorgen Sie für eine übersichtliche Verdrahtung. Vor allem bei der Installation mehrerer Bedienteile und Melder sollten Sie an den Knotenpunkten Ihres Gebäudes einen Verteiler anbringen. Der Aufputz-Lötverteiler ist durch seinen Deckelkontakt vor Sabotage geschützt. Es gibt ihn in den Farben weiß und braun, mit 16 (VT4000) und mit 32 (VT4100) Doppel-Lötanschlüssen. Die Verteiler bestehen aus schlagfestem Kunststoff. Die Lötkontakte sind verzinkt und somit vor Rost geschützt. Der Aufputz-Lötverteiler ist VdS zertifiziert. Sabotageüberwachung?Ja|Zertifizierungen?VdS C|Anschlüsse?32 Doppel-Lötanschlüsse|Leistung?Max. Kontaktbelastbarkeit der Lötkontakte 24VDCoder 24VAC/ 1A/ 24W, Max. Kontaktbelastbarkeit des Sabotagekontakts 24VDC oder 24VAC/ 0,2A/ 4,8W|Gehäusematerial?ABS|Montageort?Aufputz|Abmessungen (BxHxT)?115x75x19 mm|Umweltklasse?III| Einfache Montage Aufputz|Korrosionsfeste, verzinnte Lötkontakte|Schlagfester Kunststoff|
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Montageart:
Aufputz
Breite:
115 Millimeter
Herkunftsland:
Taiwan
Weitere Suchbegriffe: VT4100W, Verteiler für Gefahrenmeldesystem, Anreihverteiler, Aufputz-Haubenverteiler, Aufputzverteiler, Automateneinbaueinheit, Automatengehäuse, Automatengehäuse für Kanaleinbau, Automatengehäuse-/schrank, Automatenkasten, Automatenschrank, Feldverteiler, Gehäuse, Geräteanbaueinheit für Brüstungskanal, Geräteanbaueinheit für Installationskanal, Grundverteiler, Haubenverteiler, Hauptverteiler, Hohlwandverteiler, Installationskleinverteiler, Installationsverteiler, Kleinstverteiler, Kleinverteiler, Kleinverteiler-Kombination, Klemmenabdeckung, Komplettschrank, LSA-Verteiler, Leergehäuse für RCD-Schalter, Leerschrank, RCD-Schalter-Gehäuse, Schneid-Klemm-Verteiler, Schrank, Sicherungsabzweigkasten, Stromkreisverteiler, UP-Verteiler, Unterputz-Kleinstverteiler, Unterputz-Kleinverteiler, Unterputzverteiler, Verteiler, Verteilerdose, Verteilerschrank, Wandschrank
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,10*
€ 10,86*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 7,50*
€ 10,88*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7,93*
€ 11,47*
1 Tag
87
Frei Haus
ab € 9,04*
€ 13,60*
€ 8,95*
ab € 10,43*
€ 15,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.