Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinhuis RO-CLIP-Rohrschelle, NW 48, M50, für Kabel-Ø 50-51 mm, Kunststoff PP, RAL 7035, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strichzeichnung
Strichzeichnung
Artikel-Nr.:
     3461-40023568
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     4011126177152
EAN/GTIN:
     4011126177152
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
Klemmschellen
Quickschellen
Ro-Clip-Rohrschelle, aneinanderreihbar, mit Befestigungslangloch, zur Schraub- und Schlagdübelmontage (max. Ø 6 mm), halogenfrei. Bei Anreihungen ist jede zweite Schelle mit dem Untergrund zu verbinden, damit die sichere Befestigung der Rohre / Kabel gewährleistet ist. Abmessung (ca. Maße) H x B x L : 58,5 x 14,8 x 63 mm Befestigungslangloch : 4,5 x 12,4 mm für Kabel-Ø : 50 - 51 mm für metrische Rohre nach DIN EN 60423 : M 50 Einsatztemperaturbereich : -40° bis 90°C Werkstoff : PP (Polypropylen) Farbton : lichtgrau RAL : 7035 (ähnlich)
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Rohrklemme, klemmschellen, 796.481, 4011126177152, Rohrschelle, Aluminium-Rohrschelle, Iso-Klemmschelle, Iso-Sockelschelle, Kabelabstandschelle, Klemmschelle, Klemmschelle mit Steckdübel-Befestigung, Klick-Snap-Schelle, Klickschelle, Klickschelle mit Steckdübel-Befestigung, Polypschelle, Quick-Klemmschelle, Quickschelle, Rohr-Abstandsschelle, Rohrclip, Rohrschelle mit Steckdübel-Befestigung, Schelle, Schelle für Aluminiumrohr, Schelle für Kunststoffrohr, Schelle für Montagehilfsrohr, Schelle für Panzerrohr, Schelle für Schlaucholive, Schelle für Schlauchverschraubung, Schlauchverschraubungs-Schelle, Schnappschelle, Schnappschellen, Schraubabstandschelle, Schraubschelle, Snapschelle, Sockelschelle, Steckdübel-Befestigung, Zubehör für Schlauchverschraubung, 0421519, 421519
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 0,4848*
€ 0,6548*
25
€ 5,46*
ab € 0,4864*
€ 0,6564*
15 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 0,51767*
€ 0,70767*
7 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,98*
ab € 0,5293*
€ 0,7193*
25
€ 3,90*
ab € 0,5416*
€ 0,7416*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,6548*
€ 0,77921
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5748*
€ 0,68401
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5448*
€ 0,64831
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5048*
€ 0,60071
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4848*
€ 0,57691
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 16,37* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.