Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinhuis Hakennagel, mit rundem Schaft, Schaft-Ø 3,4 mm, Länge 70 mm, Stahl, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HKL Hakennagel. Stahldraht. 732/70 blank. DM 3.4mm 732/70
HKL Hakennagel. Stahldraht. 732/70 blank. DM 3.4mm 732/70
Artikel-Nr.:
     3461-40023555
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     4011126043075
EAN/GTIN:
     4011126043075
Suchbegriffe:
Hakennagel
hakennagel
Hakennagel, mit rundem Schaft, nicht geeignet zur Putzüberdeckung. Abmessung (ca. Maße) L : 70 mm Schaft-Ø : 3,4 mm Werkstoff : Stahl, blank
Weitere Informationen:
Länge:
70 Millimeter
Werkstoff:
Stahl
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 732/70, 73270, 4011126043075, Einschlagnagel, Impu-Nadel, Impu-Stahlnadel, Impu-Stahlnagel, Nadel, Nagel, Siko-Nadel, Siko-Stahlnadel, Stahlnadel, Stahlnagel, Stahlwandnagel, 0421783, 421783
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
250
€ 6,99*
ab € 0,0516*
€ 0,0739*
25 Tage
unbekannt
250
€ 5,50*
ab € 0,0531*
€ 0,076*
1 Tag
4250
250
€ 4,99*
ab € 0,0624*
€ 0,0886*
1
€ 5,95*
ab € 0,06396*
€ 0,10206*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,0925*
€ 0,1478*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,0739*
€ 0,08794
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,069*
€ 0,08211
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0672*
€ 0,07997
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0516*
€ 0,0614
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 18,475* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,0442*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0449*
Ähnlich
HKL
ab € 0,051*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0809*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.