Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinhuis Stahlwandhaken, mit quadratischem Schaftmaß 3x3 mm, Länge 50 mm, Stahl, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahl-Wandhaken 733/50
Stahl-Wandhaken 733/50
Maßzeichnung (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3461-40023378
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     4011126043006
EAN/GTIN:
     4011126043006
Suchbegriffe:
Hakennagel
Floreathaken
Stalithaken
Wandhaken
Stahlwandhaken, mit quadratischem Schaft, nicht geeignet zur Putzüberdeckung. Abmessung (ca. Maße) L : 50 mm Schaftmaß : 3 x 3 mm Werkstoff : Stahl, blank, blau angelassen
Weitere Informationen:
Länge:
50 Millimeter
Werkstoff:
Stahl
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: hakennagel 3x50, hakennagel, 733/50, 73350, 4011126043006, Einschlagnagel, Impu-Nadel, Impu-Stahlnadel, Impu-Stahlnagel, Nadel, Nagel, Siko-Nadel, Siko-Stahlnadel, Stahlnadel, Stahlnagel, Stahlwandnagel, 0402859, 402859
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,46*
ab € 0,0931*
€ 0,132*
Lager 3461
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,0938*
€ 0,1322*
1 Tag
200
100
€ 4,99*
ab € 0,0963*
€ 0,1365*
100
€ 3,90*
ab € 0,1064*
€ 0,1504*
14 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,80*
ab € 0,122*
€ 0,171*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1322*
€ 0,15732
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1214*
€ 0,14447
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1172*
€ 0,13947
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0938*
€ 0,11162
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 13,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,137*
Ähnlich
HKL
ab € 0,134*
Ähnlich
HKL
ab € 0,2056*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.