Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinhuis Deckenhaken mit Holzschraubengewinde Ø 4 mm, Länge 60 mm, Stahl, galvanisch verzinkt DIN EN ISO 2081, blaupassiviert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinhuis Deckenhaken Holzgewinde 21/60 L=60mm blaupassiviert DIN EN 50 961
Kleinhuis Deckenhaken Holzgewinde 21/60 L=60mm blaupassiviert DIN EN 50 961
Artikel-Nr.:
     3461-40023358
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     4011126042900
EAN/GTIN:
     4011126042900
Suchbegriffe:
Deckenhaken
Lampenhaken
Wäscheleinehaken
Schraubhaken
Deckenhaken, mit Holzschraubengewinde Ø 4 mm. Bitte beachten: Die Tragfähigkeitsangaben beinhalten eine 5-fache Sicherheit. Die Tragfähigkeitsangaben gelten nur bei ausreichender Tragfähigkeit des Untergrundes. Abmessung (ca. Maße) L : 60 Gewindelänge : 20 Tragfähigkeit zul. F : 0,03 kN Werkstoff : Stahl, galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 2081, blaupassiviert
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: deckenhaken 4x60, deckenhaken, kleinhuis deckenhaken, 21/60, 2160, 4011126042900, Aufhängeöse, Befestigungshaken, Haken, Kronleuchterhaken, Leuchtenhaken, Rundhaken, Schraub- und Schlag-System, Schraubsystem, 0421792, 421792
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 0,1873*
€ 0,2473*
100
€ 5,46*
ab € 0,1948*
€ 0,2648*
Lager 3461
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,1824*
€ 0,2824*
7 Tage
237
1
€ 6,95*
ab € 0,1871*
€ 0,2871*
100
€ 3,90*
ab € 0,22*
€ 0,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2824*
€ 0,33606
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2524*
€ 0,30036
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2424*
€ 0,28846
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2224*
€ 0,26466
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2124*
€ 0,25276
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1824*
€ 0,21706
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.