Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Electric Sicherungsstecker mit Blinkmelder und Sicherung D02, 35A, 60-400VAC, gL/gG, Set bestehend aus 3 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungs-Set 400VAC,220VDC Z-SLS/B-35A
Sicherungs-Set 400VAC,220VDC Z-SLS/B-35A
Artikel-Nr.:
     3461-40022067
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     268991
EAN/GTIN:
     4015082689919
Suchbegriffe:
Schraubsicherung
d02 schraubsicherung
schraubsicherung
eaton schraubsicherung
Sicherungs-Set mit Blinkeinsatz, Baugröße D02, Bemessungsstrom 35A, Farbcode schwarz, Betriebsklasse gG (gL), Bemessungsbetriebsspannung 60-400V AC / 60-220V DC, Prüfspannung 5kV, DIN-Schienenmontage, 1 Set besteht aus: 3 Sicherungs-Einsätzen, 3 Stromkodierungen, 1 Kunststoffbox in der Farbe der Kennmelder
Weitere Informationen:
Polzahl:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Z-SLS/B-35A, ZSLSB35A, 268991, D0-Sicherungseinsatz, D00-Sicherung, D01-Sicherung, D02-Sicherung, D03-Sicherung, Schmelzsicherung, Sicherung, Sicherungseinsatz, Sicherungssets, 0634003, 634003
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 18,18*
€ 24,76*
1
€ 5,46*
ab € 18,51*
€ 25,30*
3 Tage
16
1
€ 5,80*
ab € 21,15*
€ 28,50*
1
€ 3,90*
ab € 21,05*
€ 28,51*
23 Tage
nicht lagernd
12
€ 7,90*
ab € 27,80*
€ 33,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 18,18* pro Satz)
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
248236
ab € 67,15*
Zubehör
Eaton
248234
ab € 22,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.