Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40019994 Herst.-Nr.: 3SU19000DY300AA0 EAN/GTIN: 4011209965294 |
| |
|
| | |
| Umfangreiches optionales Zubehör (z.B. Beschriftungsschilder, für Schutz- und Zugangssicherung, Handhaben, Gehäusezubehör) verfügbar. Unter dem Markennamen SIRIUS ACT bietet Siemens ein einzigartiges Portfolio an Befehls- und Meldegeräten mit weltweiten Produkt-Zulassungen in vier modernen Designreihen aus robustem Echtmetall und hochwertigem Kunststoff. Das innovative Aufschnappkonzept vereinfacht die Montage so weit, dass dafür nur eine Hand und kein Spezialwerkzeug erforderlich ist. Als Montagebohrungen genügen nutfreie Löcher, da bereits ein 100%iger Verdrehschutz integriert ist. Dank der durchgängig hohen Schutzart sind die robusten Geräte industrietauglich und für den Außeneinsatz geeignet. Sogar die Reinigung mit Hochdruckstrahl ist möglich. Weder Staub, Öle noch aggressive Laugen können den zuverlässigen Betrieb stören. Neben der Standardverdrahtung können die Geräte auch über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link an die Steuerung angebunden werden. Damit reduzieren Sie Ihren Verdrahtungsaufwand, minimieren Fehlerquellen und gewinnen mehr Flexibilität. Komfortabel unterstützt der grafische Online-Konfigurator bei Auswahl und Bestellung von Einzelgeräten, Gehäusen und Beschriftungen. Umfangreiche Dokumentation (z.B. Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm) ist verfügbar. SIRIUS ACT - Performance in Action beim Befehlen und Melden. Einfach montiert, einfach stark, einfach perfekt. Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hilfsschalter, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, Schutzmanschette, drucktaster siemens 22mm, schalterabdeckung siemens, schalterabdeckung, 3SU1900-0DY30-0AA0, 3SU19000DY300AA0, Zubehör/Ersatzteile für Befehlsgeräte, -, 3SU1, Abdeckhaube, Absperrvorrichtung, Automatisierungstechnik, Befehls- und Meldegeräte, Befehlsgeräte, Befehlsgerätkonfigurator, Betätiger, Einfache Installation, Elektrifizierung, Industrie, Industrielle Automation, Industrielle Schalttechnik, Leuchtmelder, Meldegeräte, Melder, Niederspannungsschalttechnik, SIRIUS, SIRIUS ACT, Schalter, Schalttechnik, Schutzkappen, Schutzkragen, Sensor, Siemens, Signalgeber, Silikonkappe, Sirius Act Konfigurator, Taster, Zubehör, Zugangssicherung |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 34 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 5,53* | € 7,48* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 6,02* | € 8,15* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 6,42* | € 8,70* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 6,55* | € 8,88* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,40* | ab € 6,84* | € 9,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|