Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens Stern-Dreieck-Kombination AC3, 7,5kW/400V DC24V, 3pol. S00


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Flussdiagramm
Artikel-Nr.:
     3461-40017054
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RA24168XF311BB4
EAN/GTIN:
     4011209838246
Suchbegriffe:
Stern-Dreieck-Schützkombination
stern-dreieck-schützkombination sie...
stern-dreieck-schützkombination
Stern-Dreieck-Kombination AC-3, 7,5 kW/400 V, DC 24 V 3-polig, Baugröße S00 Schraubanschluss elektrische und mechanische Verriegelung 3 S integriert Stern-Dreieck-Kombination SIRIUS 3RA24 zum schonenden Anlauf von Drehstromasynchronmotoren.Die Stern-Dreieck-Kombination 3RA24 ist eine geprüfte und werkseitig vormontierte Kombination aus drei Schützen 3RT2, die bereits fertig verdrahtet sowie mechanisch und elektrisch verriegelt sind. Das zudem enthaltene Funktionsmodul mit integrierter Steuerlogik und Zeiteinstellung ersetzt die komplette Verdrahtung im Steuerstromkreis. Sie sind klimafest, weltweit zugelassen (z. B. IEC und UL/CSA) und IE3/IE4 ready.Die Stern-Dreick-Kombinationen 3RA24 sind mit AC- und DC-Betätigung in den Baugrößen S00 bis S3 erhältlich. Sie werden in Schraub- und Federzuganschlusstechnik für Montage auf Hutschiene oder Schraubbefestigung angeboten. Zudem sind Varianten für die Anbindung an IO-Link oder AS-Interface erhältlich.Das Zubehör der Schütze 3RT2 ist einheitlich für alle Baugrößen und kann auch für die Schützkombinationen verwendet werden.Die Stern-Dreieck-Kombinationen 3RA24 lösen die bewährte Baureihe 3RA14 ab.Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 3RA2416-8XF31-1BB4, 3RA24168XF311BB4, Schützkombination, 3RA24, AC3, AC4, Automatisierungstechnik, Direktstarter, Elektrifizierung, Gebrauchskategorie, Hauptschütz, Industrie, Industrielle Automation, Industrielle Schalttechnik, Kontakt Block, Langlebig, Lastschütz, Motor schalten, Motor starten, Motorschütz, Netzschütz, Niederspannungsschalttechnik, Reversieren, SIRIUS, Schaltelement, Schaltgerät, Schaltgeräte, Schaltgerätekombinationen, Schaltmodul, Schalttechnik, Schütz, Schütz Kombination, Schütz Schalter, Schütz Schaltung, Schützbaustein, Siemens, Stern-Dreieck, Stern-Dreieck-Anlasser, Stern-Dreieck-Anlauf, Stern-Dreieck-Anlaufschaltung, Stern-Dreieck-Kombination, Stern-Dreieck-Schaltung, Stern-Dreieck-Starter, Sternschütz, Tippbetrieb, anlaufschaltung motor, hohe Lebensdauer, hohe Schalthäufigkeit, last schalten, sicheres schalten
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 177,85*
€ 197,06*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 206,59*
€ 230,87*
Frei Haus
ab € 230,55*
€ 255,72*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 235,98*
€ 261,63*
Frei Haus
ab € 242,56*
€ 269,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,87*
€ 274,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,41*
€ 274,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,64*
€ 264,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,53*
€ 262,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,59*
€ 245,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RA29133K
ab € 6,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.