Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LogoChart Office Set 2, RAL 7035. 1 LogoChart®, RAL 7035, 1 Formularhalter, 2 Zettelbox, 1 Magnethalter, 1 Ablagebox1 Kombi Stifthalter, 5 Magnete, 1 Wischer (magnetisch), 1 Rei...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogoChart Office Set 2, RAL 7035. 1 LogoChart®, RAL 7035, 1 Formularhalter, 2 Zettelbox, 1 Magnethalter, 1 Ablagebox1 Kombi Stifthalter, 5 Magnete, 1 Wischer (magnetisch), 1 Rei...
LogoChart Office Set 2, RAL 7035. 1 LogoChart®, RAL 7035, 1 Formularhalter, 2 Zettelbox, 1 Magnethalter, 1 Ablagebox1 Kombi Stifthalter, 5 Magnete, 1 Wischer (magnetisch), 1 Rei...
Artikel-Nr.:
     345-ka_4604.02.1013
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     4604.02.1013
EAN/GTIN:
     4251142224823
Suchbegriffe:
Lochplattenmagnethalter
Magnethalter Lochplatte
Magnethalter Lochplattensystem
Sockelblock
LogoChart Office Set 2, RAL 7035. 1 LogoChart®, RAL 7035, 1 Formularhalter, 2 Zettelbox, 1 Magnethalter, 1 Ablagebox1 Kombi Stifthalter, 5 Magnete, 1 Wischer (magnetisch), 1 Reinigungsspra, y2 Non-Permanent-Stifte (schwarz). Die Erweiterung der ®RasterPlan Kollektion stellt eine ideale Lösung für Aufgabenstellungen in Lagern, Büros, Empfangs-bereichen, Konferenz- und Sozialräumen, Archiven und vielen anderen Bereichen dar. Entdecken Sie selbst die neue Vielseitigkeit der LogoChart® für Ihren Arbeitsbereich. Die LogoChart® mit abwischbarem Schriftfeld bietet eine ideale Fläche für schnelle Skizzen, Aushänge und sonstige Visualisierungen. Oft benötigtes Werkzeug und sonstiges Arbeitsmaterial findet an den Haltern der Lochplatte seinen Platz.Was auch immer Sie organisieren möchten, unser umfang-reiches ®RasterPlan Zubehörprogramm lässt keine Wünsche offen. Die LogoChart® ergänzt so das funktionelle ®RasterPlan Lochplattenprogramm als Planungsmittel für Lager und Büro. Multifunktional und flexibel in der Planung. Schlag- und kratzfeste Kunststoffbeschichtung in lichtgrau. Horizontal und vertikal einsetzbr. 1000 x 450 mm, lichtgrau (RAL 7035). Zubehör wahlweise alufarben oder anthrazitgrau. Beschriftungsfläche spurlos abwischbar (Bitte verwenden Sie nur Non-Permanent-Marker), Magnethaftend.
Weitere Suchbegriffe: Zettelbox, Zettelkasten, zettelbox schwarz, lochplattenmagnethalter, LogoChart, RasterPlan, Zubehör, Informationstafel, Infotafel, Organisationstafel, Schautafel, infoboard maul, aushangtafel, Wandtafeln, Whiteboards, Tafeln, Pinnwände, Magnetwände, Infotafeln, Memoboards, Schreibtafeln, Magnettafeln
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 345
k.A.
Frei Haus
ab € 169,71*
€ 192,76*
8 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 162,63*
€ 224,20*
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,76*
€ 229,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,69*
€ 226,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,06*
€ 220,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,71*
€ 201,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.