Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treppenkarre H.1300mm Schaufel-Gr.L250xB320mm STA Lufträder/5armiger Radstern


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     345-fe_TK1327
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     TK1327
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Kistenkarre
Sackkarre
Tragfähigkeit 200 kg · mit 2 Lufträdern und 2 fünfarmigen Radsternen · jeweils mit 5 TPE-Rädern, Rad-Ø 125 mm · stabile geschweißte Stahlkonstruktion · Oberfläche schlag- und kratzfest, pulverbeschichtet brillantblau, RAL 5007 · Sicherheitsgriffe und Radschutz · Naben mit Rollenlager Weitere technische Eigenschaften: · Radbreite: 85mm · Ausstattung: Lufträder/5armiger Radstern · Schaufeltiefe: 250 mm · Radgröße: 260 x 85 mm · Lieferung: zerlegt · TOTALSTOP möglich?: Nein · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
200 kg
Höhe:
1300 mm
Gesamtbreite:
590 mm
Gewicht:
20 kg
Bereifung:
Luft
Schaufellänge:
250 mm
Rad-Ø:
260 mm
Farbe:
brillantblau, RAL 5007
Schaufelbreite:
320 mm
Material:
Stahlrohr
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Stahlrohrkarre, Stapelkarre, Treppenkarre, Treppensteiger, sackkarre fetra luftrad, treppenkarre, treppenkarre luftbereift, Karren, Transportgerät, Transportkarre, Transportkarren, Treppenkarren
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 277,92*
€ 310,77*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 277,93*
€ 310,78*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 279,25*
€ 312,28*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 280,00*
€ 313,15*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 320,58*
€ 357,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 357,72*
€ 425,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 348,43*
€ 414,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 331,18*
€ 394,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 320,58*
€ 381,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1762
ab € 3,68*
Zubehör
Fetra
11045
ab € 33,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.