Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treppenkarre H.1300mm Schaufel-Gr.L300xB480mm STA 3armiger Radstern


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-fe_TK1326
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     TK1326
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Kistenkarre
Sackkarre
stabile Stahlrohrkonstruktion · Oberfläche schlag- und kratzfest, pulverbeschichtet, brillantblau, RAL 5007 · mit extra großer, austauschbarer Schaufel · mit 2 dreiarmigen Radsternen, jeweils mit 3 TPE-Rädern, Naben mit Rillenkugellager · Sicherheitsgriffe und Radschutz · Lieferung erfolgt zerlegt Weitere technische Eigenschaften: · Radbreite: 40mm · Ausstattung: 3armiger Radstern · Schaufeltiefe: 300 mm · Radgröße: 160 x 40 mm · Lieferung: zerlegt · TOTALSTOP möglich?: Nein · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
200 kg
Höhe:
1300 mm
Gesamtbreite:
590 mm
Gewicht:
22 kg
Bereifung:
TPE
Schaufellänge:
300 mm
Rad-Ø:
160 mm
Farbe:
brillantblau, RAL 5007
Schaufelbreite:
480 mm
Material:
Stahlrohr
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Stahlrohrkarre, Stapelkarre, Treppenkarre, Treppensteiger, sackkarre fetra schaufelbreite 480mm, treppenkarre, fetra treppenkarre, Karren, Transportgerät, Transportkarre, Transportkarren, Treppenkarren
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 211,45*
€ 246,23*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 211,61*
€ 246,24*
7 Tage
6
Frei Haus
ab € 209,67*
€ 252,29*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 220,97*
€ 256,70*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 241,36*
€ 281,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,71*
€ 335,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,53*
€ 330,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,13*
€ 314,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,81*
€ 306,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,36*
€ 287,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1762
ab € 2,97*
Zubehör
Fetra
1770
ab € 39,71*
Zubehör
Fetra
11045
ab € 29,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.