Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlrohrkarre B1215V Tragkraft 350kg blau/RAL 5007 m.Vollgummibereifung fetra


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-fe_B1215V
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     B1215V
EAN/GTIN:
     4017976012155
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Stapelkarre
Handlich · mit Stahlblechschaufel · stabile Schweißkonstruktion · pulverbeschichtet · blau · RAL 5007. Sicherheitsgriffe. Stahlblechschaufel anschraubbar und dadurch austauschbar. Räder wahlweise mit Vollgummi- oder Luftbereifung · auf Kunststoff-Felgen · Naben mit Rollenlagerung. Zerlegte Anlieferung. Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 18,5kg · Bereifung: Vollgummi · Gesamtbreite: 620mm · Schaufeltiefe: 150 mm · Gesamthöhe: 1200 mm · Radgröße: 260 x 56 mm · Lieferung: zerlegt · TOTALSTOP möglich?: Nein · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
350 kg
Schaufellänge:
150 mm
Schaufelbreite:
450 mm
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: sackkarre fetra vollgummi, kistenkarre, kistenkarre vollgummi-reifen, Karre, Sackkarren, Transportkarre
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 130,17*
€ 158,29*
7 Tage
9
Frei Haus
ab € 126,60*
€ 159,05*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 133,17*
€ 162,31*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 133,42*
€ 163,09*
Lager 345
10 Tage
24
Frei Haus
ab € 146,83*
€ 176,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,66*
€ 210,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,03*
€ 205,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,89*
€ 196,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,95*
€ 189,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,83*
€ 174,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1762
ab € 2,97*
Zubehör
Fetra
11045
ab € 29,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.