Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sackkarre H.1150mm Schaufel-L300xB480mm Luft-Bereifung Trgf.250kg brillantblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-fe_B1116L
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     B1116L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Stapelkarre
stabile, geschweißte Stahlrohrkonstruktion · Oberfläche schlag- und kratzfest, pulverbeschichtet, brillantblau, RAL 5007 · mit extragroßer, austauschbarer Schaufel · Luftbereifung · Räder, Naben mit Rollenlager · Sicherheitsgriffe und Radschutz · Lieferung erfolgt zerlegt Weitere technische Eigenschaften: · Radbreite: 85mm · Gewicht: 15kg · Bereifung: Luft · Gesamtbreite: 590mm · Schaufeltiefe: 300 mm · Gesamthöhe: 1150 mm · Radgröße: 260 x 85 mm · Lieferung: zerlegt · TOTALSTOP möglich?: Nein · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
250 kg
Höhe:
1150 mm
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schaufellänge:
300 mm
Rad-Ø:
260 mm
Farbe:
brillantblau, RAL 5007
Schaufelbreite:
480 mm
Material:
Stahlrohr
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Tischwagen, sackkarre fetra luftrad, kistenkarre, kistenkarre luftbereifung, Karre, Sackkarren, Transportkarre
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 114,45*
€ 132,86*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 114,47*
€ 132,87*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 114,58*
€ 132,91*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 116,40*
€ 135,02*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 132,00*
€ 151,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,84*
€ 180,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,02*
€ 172,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,13*
€ 166,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,85*
€ 162,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,00*
€ 157,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1762
ab € 2,97*
Zubehör
Fetra
11045
ab € 29,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.