Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treppenkarre H.1300mm Schaufel-Gr.L250xB320mm Alu.3armiger Radstern


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     345-fe_AK1325
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     AK1325
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Chemikalienschaufel
Laborschaufel
Aluminium · mit 2 dreiarmigen Radsternen und jeweils mit 3 TPE-Rädern · Rad-Ø 160 mm · anschraubbare Schaufel · mit Sicherheitsgriffen · geringes Gewicht Weitere technische Eigenschaften: · Radbreite: 40mm · Ausstattung: 3armiger Radstern · Schaufeltiefe: 250 mm · Radgröße: 160 x 40 mm · Lieferung: zerlegt · TOTALSTOP möglich?: Nein · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
200 kg
Höhe:
1300 mm
Gesamtbreite:
590 mm
Gewicht:
14 kg
Bereifung:
TPE
Schaufellänge:
250 mm
Rad-Ø:
160 mm
Farbe:
alunatur
Schaufelbreite:
320 mm
Material:
Aluminium
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Treppenkarre, Treppensteiger, fetra treppenkarre, treppenkarre, treppenkarre traglast 200 kg, Karren, Transportgerät, Transportkarre, Transportkarren, Treppenkarren
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 241,11*
€ 281,80*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 241,27*
€ 281,81*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 240,05*
€ 281,86*
7 Tage
6
Frei Haus
ab € 239,53*
€ 288,50*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 275,47*
€ 321,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,84*
€ 382,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,95*
€ 371,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,43*
€ 355,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,85*
€ 347,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,47*
€ 327,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1762
ab € 2,96*
Zubehör
Fetra
1770
ab € 39,43*
Zubehör
Fetra
11045
ab € 29,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.