Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alukarre A1330L Tragkraft 200kg Alu.natur m.Luftbereifung fetra


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     345-fe_A1330L
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     A1330L
EAN/GTIN:
     4017976413303
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Chemikalienschaufel
Laborschaufel
"Aus Aluminiumrohr mit Aluminiumschaufel · sehr leicht und handlich. Sauber verschweißt und ""naturbelassen"" · Alublechschaufel anschraubbar und dadurch austauschbar. Mit Luftbereifung auf Kunststoff-Felgen · Naben mit Rollenlagerung. Bügel oben und Querstreben durchgebogen. Für den sicheren Transport von runden Gütern · wie Rollen · Kannen · Eimern usw. Weitere technische Eigenschaften: · Radbreite: 85mm · Gewicht: 9kg · Bereifung: Luft · Gesamtbreite: 590mm · Schaufeltiefe: 250 mm · Gesamthöhe: 1300 mm · Radgröße: 260 x 85 mm · Lieferung: zerlegt · TOTALSTOP möglich?: Nein · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel"
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
200 kg
Höhe:
1300 mm
Schaufellänge:
250 mm
Schaufelbreite:
320 mm
Marke:
FETRA
Material:
Aluminium
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 168,99*
€ 193,73*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 167,56*
€ 193,75*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 168,75*
€ 193,86*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 168,62*
€ 194,67*
Lager 345
11 Tage
24
Frei Haus
ab € 194,16*
€ 221,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,07*
€ 263,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,25*
€ 260,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,24*
€ 247,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,39*
€ 240,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,16*
€ 231,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1762
ab € 2,96*
Zubehör
Fetra
1753
ab € 18,15*
Zubehör
Fetra
11045
ab € 29,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.