Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alukarre A1116V Tragkraft 150kg Alu.natur m.Vollgummibereifung fetra


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-fe_A1116V
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     A1116V
EAN/GTIN:
     4017976311166
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Chemikalienschaufel
Laborschaufel
"Aus Aluminiumrohr mit Aluminiumschaufel · sehr leicht und handlich. Sauber verschweißt und ""naturbelassen"" · Alublechschaufel anschraubbar und dadurch austauschbar. Mit Vollgummibereifung auf Kunststoff-Felgen · Naben mit Rollenlagerung. Bügel oben und Querstreben durchgebogen. Für den sicheren Transport von runden Gütern · wie Rollen · Kannen · Eimern usw. Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 11,5kg · Bereifung: Vollgummi · Gesamtbreite: 590mm · Schaufeltiefe: 300 mm · Gesamthöhe: 1150 mm · Radgröße: 260 x 56 mm · Lieferung: zerlegt · TOTALSTOP möglich?: Nein · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel"
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
150 kg
Schaufellänge:
300 mm
Schaufelbreite:
480 mm
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 169,46*
€ 207,29*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 169,47*
€ 208,12*
8 Tage
7
Frei Haus
ab € 166,77*
€ 211,17*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 175,81*
€ 214,75*
Lager 345
11 Tage
24
Frei Haus
ab € 193,54*
€ 235,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,57*
€ 280,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,69*
€ 275,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,75*
€ 261,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,42*
€ 252,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,54*
€ 230,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1762
ab € 2,97*
Zubehör
Fetra
11045
ab € 29,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.