Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sackkarre H.1150mm Schaufel-L300xB480mm Luft-Bereifung Trgf.150kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-fe_A1116L
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     A1116L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Chemikalienschaufel
Laborschaufel
Aluminium · mit extragroßer Schaufel, anschraubbar · mit Sicherheitsgriffen · geringes Gewicht · Luftbereifung · Naben mit Rollenlager Weitere technische Eigenschaften: · Radbreite: 85mm · Gewicht: 9kg · Bereifung: Luft · Gesamtbreite: 590mm · Schaufeltiefe: 300 mm · Gesamthöhe: 1150 mm · Radgröße: 260 x 85 mm · Lieferung: zerlegt · TOTALSTOP möglich?: Nein · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
150 kg
Höhe:
1150 mm
Schaufellänge:
300 mm
Rad-Ø:
260 mm
Schaufelbreite:
480 mm
Material:
Aluminium
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 171,96*
€ 206,65*
8 Tage
7
Frei Haus
ab € 167,67*
€ 207,65*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 173,83*
€ 209,97*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 175,69*
€ 211,23*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 193,59*
€ 231,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,87*
€ 275,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,07*
€ 271,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,82*
€ 255,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,82*
€ 248,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,59*
€ 230,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1762
ab € 2,97*
Zubehör
Fetra
11045
ab € 29,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.