Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alukarre A1115L Tragkraft 150kg Alu.natur m.Luftbereifung fetra


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-fe_A1115L
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     A1115L
EAN/GTIN:
     4017976211152
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Chemikalienschaufel
Laborschaufel
"Aus Aluminiumrohr mit Aluminiumschaufel · sehr leicht und handlich. Sauber verschweißt und ""naturbelassen"" · Alublechschaufel anschraubbar und dadurch austauschbar. Mit Luftbereifung auf Kunststoff-Felgen · Naben mit Rollenlagerung. Bügel oben und Querstreben durchgebogen. Für den sicheren Transport von runden Gütern · wie Rollen · Kannen · Eimern usw. Weitere technische Eigenschaften: · Radbreite: 85mm · Gewicht: 8kg · Bereifung: Luft · Gesamtbreite: 590mm · Schaufeltiefe: 150 mm · Gesamthöhe: 1150 mm · Radgröße: 260 x 85 mm · Lieferung: zerlegt · TOTALSTOP möglich?: Nein · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel"
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
150 kg
Höhe:
1150 mm
Schaufellänge:
150 mm
Schaufelbreite:
400 mm
Marke:
FETRA
Material:
Aluminium
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 162,57*
€ 197,33*
8 Tage
7
Frei Haus
ab € 159,11*
€ 198,30*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 168,03*
€ 204,39*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 169,43*
€ 204,39*
Lager 345
11 Tage
24
Frei Haus
ab € 184,31*
€ 221,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,24*
€ 263,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,96*
€ 259,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,32*
€ 245,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,76*
€ 237,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,31*
€ 219,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1762
ab € 2,96*
Zubehör
Fetra
11045
ab € 29,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.