Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hubroller Tragfähigkeit/Paar 1000kg Polyurethan-Bereifung gelb verz.


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     345-fe_6971
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     6971
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hubroller
Hubtransporter
Möbelhubroller
möbelhubroller fetra
Tragfähigkeit 1000 kg pro Paar · einfaches Handling - Last mit Hebelstange anheben, Klaue des Hubrollers unterschieben, anheben der Last durch Umlegen des Exzenterhebels mit der Hebelstange · den zweiten Hubroller auf der Gegenseite positionieren, den Vorgang wiederholen und die Last ist verfahrbar · Hubroller aus Stahlblech, galvanisch verzinkt · Anlagefläche mit Gummibelag · Rad mit Polyurethan-Bereifung · Klauenhöhe mind./max. 12/50 mm · Rad-Ø 138 mm x B 28 mm · Gewicht pro Paar 10 kg · VE = 2 Hubrollen, 1 Hebelstange Weitere technische Eigenschaften: · Radbreite: 28mm · Rad-Ø: 138mm · Farbe: gelb verzinkt · Bereifung: Polyurethan · Gewicht pro Paar: 10kg · Gesamttragkraft: 1000 kg · Gesamtlänge: 170 mm · Radgröße: 138 x 28 mm · Lieferung: montiert · Nettogewicht: 10 kg · TOTALSTOP möglich?: Nein · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit / Paar:
1000 kg
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: hubroller, Transportgerät
Angebote (20)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
11
pro Paar
Frei Haus
ab € 162,39*
€ 191,54*
17 Tage
nicht lagernd
pro Satz
Frei Haus
ab € 166,41*
€ 195,23*
6 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,99*
ab € 168,47*
€ 197,17*
19 Tage
unbekannt
pro Paar
Frei Haus
ab € 172,04*
€ 201,14*
Lager 345
24
pro Paar
Frei Haus
ab € 190,64*
€ 222,50*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 222,50*
€ 264,78
pro Paar
ab 2 Paar
€ 220,58*
€ 262,49
pro Paar
ab 5 Paar
€ 208,49*
€ 248,10
pro Paar
ab 10 Paar
€ 202,08*
€ 240,48
pro Paar
ab 500 Paar
€ 190,64*
€ 226,86
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 95,32* pro Stück)
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.