Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenbahn 6891 Tragkraft 500kg pulverbesch.blau/RAL 5007 Kugeldrehkranz fetra


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     345-fe_6891
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     6891
EAN/GTIN:
     4017976068916
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einfachscheren-Hebebühne
Einfachscheren-Hubtisch
Einfachscherenhebebühne
Einfachscherenhubtisch
Durch Klemmverschraubung auf Plattform zu befestigen · schwenkbar um 360° · arretierbar. 6 kugelgelagerte Stahlrollen 57 mm Ø und 430 mm Länge. Achsabstand: 110 mm. Höhe: 92 mm. Schwenkbar. Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja · Hinweis: für Ladefläche 1010 x 520 mm · Lieferung: Zubehör · TOTALSTOP möglich?: Nein · Garantie: 2 Jahre · Artikelart: Zubehör
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
500 kg
Gewicht:
51 kg
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
75
Frei Haus
ab € 479,65*
€ 519,78*
5 Tage
11
Frei Haus
ab € 491,58*
€ 532,67*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 501,29*
€ 543,15*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 506,29*
€ 548,51*
Lager 345
10 Tage
24
Frei Haus
ab € 583,72*
€ 629,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 629,45*
€ 749,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 615,25*
€ 732,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 596,89*
€ 710,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 583,72*
€ 694,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.