Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handhydraulikstapler 6856 Tragkraft 1000kg pulverbesch.blau/RAL 5007 fetra


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-fe_6856
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     6856
EAN/GTIN:
     4017976068565
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handwindenstapler
Hub-Plattformwagen
Hubtischwagen
Scherenhubtischwagen
Für den gelegentlichen Einsatz als Hub- und Transportgerät. Stabile Profilstahl-Konstruktion mit Rohrschiebegriffen · pulverbeschichtet anthrazit RAL 7016. Hydraulikpumpe mit verchromten Kolben und Überlastventil. Betätigung über Zugdeichsel. Senkventil über Handhebel. 2 Lenkrollen · Räder Polyurethan-Bereifung 150 x 40 mm und 2 Gabelrollen Nylon 80 x 70 mm. Lenkrollen mit Feststeller. Lastschwerpunktabstand: 585 mm · Hub pro Deichselschlag 6855/6856: 20/12,5 mm · Gesamthöhe: 2010 mm Weitere technische Eigenschaften: · Lenkräder: Polyurethan · Gesamtbreite: 794mm · Gabelrollen: Nylon · Gesamtlänge: 1600mm · Gesamthöhe: 2010 mm · Gabelbreite: 160 mm · Bereifung: Polyurethan · Radgröße: 150 x 40 mm · Gabelrolle Material: Nylon · Gabelrolle Durchmesser x Breite: 80 x 70 mm · Lieferung: montiert · TOTALSTOP möglich?: Nein · Garantie: 2 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
1000 kg
Hubbereich:
88-1500 mm
Gabellänge:
1150 mm
Tragbreite:
540 mm
Gewicht:
220 kg
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
6
Frei Haus
ab € 1.178,18*
€ 1.244,91*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.201,64*
€ 1.269,91*
5 Tage
nicht lagernd
€ 39,99*
ab € 1.234,80*
€ 1.305,22*
4 Tage
25
Frei Haus
ab € 1.253,13*
€ 1.324,74*
Lager 345
11 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.400,89*
€ 1.481,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.481,59*
€ 1.763,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.469,18*
€ 1.748,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.426,38*
€ 1.697,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.400,89*
€ 1.667,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.