Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handpritschenwagen 6405LZ Tragkraft 1000kg pulverbesch./RAL5007 Luftbereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     345-fe_6405LZ
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     6405LZ
EAN/GTIN:
     4017976214054
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehachsenwagen
Handpritschenwagen
Handpritschenwagen Zugöse
handpritschenwagen fetra
Baukasten-System: Aus Profilstahl geschweißt · pulverbeschichtet blau RAL 5007 · 4 Eckhülsen. Drehschemel-Lenkung mit Kugelkranz · Scherendeichsel mit Sicherheits-Handgriff mit Softgrip-Bezug und automatischer gedämpfter Rückstellung in Ruheposition. Ladefläche belegt mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz. Räder mit Luftbereifung · Naben mit Rollenlager. Automatische Feststellbremse auf die Vorderräder wirkend · entspricht EN 1757-3. Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 78kg · Gesamthöhe: 1200mm · Ladehöhe: 490mm · Gesamtlänge: 1945mm · Radgröße: 400 x 100 mm · Lieferung: montiert · TOTALSTOP möglich?: Nein · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
1000 kg
Ladeflächenlänge:
1600 mm
Ladeflächenbreite:
900 mm
Gesamtbreite:
900 mm
Bereifung:
Luft
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: handpritschenwagen zugöse, handpritschenwagen tk 1000kg, Handwagen, Transportgerät
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
4
Frei Haus
ab € 758,85*
€ 830,25*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 776,06*
€ 846,37*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 796,11*
€ 869,71*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 795,65*
€ 873,64*
Lager 345
11 Tage
24
Frei Haus
ab € 887,35*
€ 964,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 964,73*
€ 1.148,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 956,17*
€ 1.137,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 928,90*
€ 1.105,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 908,86*
€ 1.081,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 887,35*
€ 1.055,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1442
ab € 54,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.