Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handpritschenwagen 6403LZ Tragkraft 700kg pulverbesch.RAL 5007 Luftbereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     345-fe_6403LZ
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     6403LZ
EAN/GTIN:
     4017976214023
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehachsenwagen
Handpritschenwagen
Handpritschenwagen Zugöse
handpritschenwagen fetra
Baukasten-System: Aus Profilstahl geschweißt · pulverbeschichtet blau RAL 5007 · 4 Eckhülsen. Drehschemel-Lenkung mit Kugelkranz · Scherendeichsel mit Sicherheits-Handgriff mit Softgrip-Bezug und automatischer gedämpfter Rückstellung in Ruheposition. Ladefläche belegt mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz. Räder mit Luftbereifung · Naben mit Rollenlager. Automatische Feststellbremse auf die Vorderräder wirkend · entspricht EN 1757-3. Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 63kg · Gesamthöhe: 1130mm · Ladehöhe: 420mm · Gesamtlänge: 1545mm · Radgröße: 260 x 85 mm · Lieferung: montiert · TOTALSTOP möglich?: Nein · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
700 kg
Ladeflächenlänge:
1200 mm
Ladeflächenbreite:
800 mm
Gesamtbreite:
800 mm
Bereifung:
Luft
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: handpritschenwagen zugöse, Handwagen, Transportgerät
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
4
Frei Haus
ab € 613,08*
€ 686,14*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 628,43*
€ 699,21*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 647,15*
€ 722,05*
12 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 655,65*
€ 730,83*
Lager 345
10 Tage
24
Frei Haus
ab € 715,92*
€ 795,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 795,06*
€ 946,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 783,64*
€ 932,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 761,45*
€ 906,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 743,40*
€ 884,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 715,92*
€ 851,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1442
ab € 55,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.