Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlflaschenroller f.Flascheninhalt 1 x 11kg Bereifung VG Trgf.80kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-fe_51160
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     51160
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gasflasche
Stahlflaschenroller
Transportgerät
mit Rundstahl-Stellring Ø 310 mm · Schiebebügel · geschweißte Stahlrohrkonstruktion, pulverbeschichtet brillantblau, RAL 5007 · Flaschenhalterung mit Kettensicherung · 4 Lenkrollen, 2 davon mit Feststeller · Naben mit Kugellager Weitere technische Eigenschaften: · für Stahlflaschen: Propan · Radbreite: 25mm · Inhalt: 11 l · Radgröße: 75 x 25 mm · Lieferung: montiert · TOTALSTOP möglich?: Nein · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
für Flascheninhalt:
1 x 11 kg
Tragfähigkeit:
80 kg
Höhe:
970 mm
Breite:
410 mm
Gewicht:
7 kg
Bereifung:
Vollgummi
Rad-Ø:
75 mm
Farbe:
brillantblau, RAL 5007
Flaschenanzahl:
1
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 126,72*
€ 155,00*
8 Tage
10
Frei Haus
ab € 122,84*
€ 155,78*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 130,45*
€ 159,60*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 130,60*
€ 159,61*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 141,95*
€ 173,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,07*
€ 205,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,46*
€ 201,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,45*
€ 189,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,37*
€ 183,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,95*
€ 168,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
E51162BH
ab € 22,80*
Zubehör
Fetra
51114
ab € 23,44*
Zubehör
Fetra
51123
ab € 28,18*
Zubehör
Fetra
51132
ab € 30,73*
Zubehör
Fetra
51214
ab € 34,74*
Zubehör
Fetra
51223
ab € 45,57*
Zubehör
Fetra
51232
ab € 57,96*
Zubehör
Fetra
51314
ab € 51,09*
Zubehör
Fetra
51323
ab € 62,93*
Zubehör
Fetra
51332
ab € 85,55*
Zubehör
Fetra
51150
ab € 118,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.