Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlflaschenkarre 51091 Tragkraft 100kg blau/RAL 5007 Vollgummibereifung fetra


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-fe_51091
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     51091
EAN/GTIN:
     4017976510910
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flaschenkarre
Flaschenwagen
Gasflaschenwagen
Propangasflaschenwagen
Stahlflaschenkarre aus Stahlrohr geschweißt · pulverbeschichtet blau RAL 5007. Flaschenhalterungen mit Kettensicherung. Räder mit Vollgummibereifung · Naben mit Rollenlager. Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 420mm · Inhalt: 10 l · Radgröße: 250 x 60 mm · Lieferung: montiert · TOTALSTOP möglich?: Nein · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
für Flascheninhalt:
10 l
Gewicht:
11,1 kg
Bereifung:
Vollgummi
Tragfähigkeit:
100 kg
Marke:
FETRA
Flaschenanzahl:
1 St.
Höhe:
1240 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Stahlflaschen-Transportkarre, Stahlflaschenkarre, Stahlflaschenwagen, flaschenkarre tragl.100kg 1x10l, flaschenkarre, fetra flaschenkarre, Gasflasche, Stahlflaschenkarren, Transportgerät, Transportkarre
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 122,32*
€ 134,55*
21 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 122,88*
€ 135,20*
8 Tage
6
Frei Haus
ab € 120,55*
€ 136,37*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 125,95*
€ 138,74*
Lager 345
11 Tage
24
Frei Haus
ab € 137,68*
€ 151,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,50*
€ 180,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,81*
€ 177,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,98*
€ 170,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,68*
€ 163,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1763
ab € 4,29*
Zubehör
Fetra
51114
ab € 26,68*
Zubehör
Fetra
51123
ab € 32,02*
Zubehör
Fetra
51132
ab € 34,68*
Zubehör
Fetra
51214
ab € 37,92*
Zubehör
Fetra
51223
ab € 49,75*
Zubehör
Fetra
51232
ab € 64,39*
Zubehör
Fetra
51314
ab € 57,69*
Zubehör
Fetra
51323
ab € 70,03*
Zubehör
Fetra
51332
ab € 93,93*
Zubehör
Fetra
51150
ab € 126,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.