Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlflaschenkarre f.Flascheninh.2x40-50l Vollgummi-Bereifung m.Lenkr.Trgf.150kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-fe_51021
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     51021
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flaschenkarre
Flaschenwagen
Gasflaschenwagen
Propangasflaschenwagen
geschweißte Stahlrohrkonstruktion mit Stahlblechschaufel, pulverbeschichtet brillantblau, RAL 5007 · 2 Schiebegriffe · 2 Schweißdrahtköcher · mit zusätzlicher Stützlenkrolle · Flaschenhalterung mit Kettensicherung · Naben mit Rollenlager · Tragfähigkeit 150 kg Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 830mm · Oberfläche: pulverbeschichtet · Radbreite: 80mm · Rad-Ø: 400mm · Ausstattung: mit Stützlenkrolle · Farbe: brillantblau, RAL 5007 · Inhalt: 40-50 l · Radgröße: 400 x 80 mm · Lieferung: montiert · TOTALSTOP möglich?: Nein · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Ausführung:
1 Stützrad
für Stahlflaschen:
Sauerstoff, Acetylen
für Flascheninhalt:
2 x 40-50 l
Gewicht:
37 kg
Bereifung:
Vollgummi
Tragfähigkeit:
150 kg
Flaschenanzahl:
2
Höhe:
1300 mm
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Stahlflaschen-Transportkarre, Stahlflaschenkarre, Stahlflaschenwagen, Tischwagen, tischwagen fetra ral 5007, fetra tischwagen, tischwagen, Gasflasche, Stahlflaschenkarren, Transportgerät, Transportkarre
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 284,75*
€ 318,09*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 283,38*
€ 318,11*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 286,46*
€ 319,60*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 286,00*
€ 319,67*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 328,72*
€ 365,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 365,35*
€ 434,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 360,22*
€ 428,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 348,10*
€ 414,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,65*
€ 407,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 328,72*
€ 391,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1763
ab € 3,50*
Zubehör
Fetra
51114
ab € 23,44*
Zubehör
Fetra
51123
ab € 28,18*
Zubehör
Fetra
51132
ab € 30,73*
Zubehör
Fetra
51214
ab € 34,74*
Zubehör
Fetra
51223
ab € 45,57*
Zubehör
Fetra
51232
ab € 57,96*
Zubehör
Fetra
51314
ab € 51,09*
Zubehör
Fetra
51323
ab € 62,93*
Zubehör
Fetra
51332
ab € 85,55*
Zubehör
Fetra
51150
ab € 118,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.