Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürowagen 4878 Tragkraft 150kg pulverbesch.lichtgrau/RAL 7035 m.TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-fe_4878
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4878
EAN/GTIN:
     4017976048789
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenordnerwagen
Aktenwagen
Bürowagen
Ordnerwagen
Baukasten-System: verschraubte Stahlrohr-Konstruktion · pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035. Böden · Seiten- und Trennwände und Längswand aus Holzwerkstoffplatten · hellgrau. 4 Lenkrollen · Räder mit TPE-Bereifung · elastisch und leicht laufend · spurlos. Naben mit Gleitlager. 2 Lenkrollen mit Feststeller · gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Zerlegte Anlieferung · leichte Selbstmontage. Gesamtlänge: 1165 mm · Gesamtbreite: 385 mm · Tragkraft pro Etage 50 kg. Weitere technische Eigenschaften: · Etagenhöhe: 260, 620, 980mm · Gesamttragkraft: 150 kg · Bereifung: TPE · Radgröße: 125 x 32 mm · Lieferung: zerlegt · TOTALSTOP möglich?: Nein · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Ladeflächenbreite:
350 mm
Gewicht:
34 kg
Gesamthöhe:
1100 mm
Gesamtbreite:
385 mm
Marke:
FETRA
Ladeflächenlänge:
1080 mm
Gesamtlänge:
1165 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Tischwagen, aktenwagen fetra, aktenwagen, aktenwagen 150 kg traglast, Transportwagen
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 408,45*
€ 461,90*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 408,65*
€ 461,91*
12 Tage
6
Frei Haus
ab € 401,82*
€ 466,23*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 423,10*
€ 477,20*
Lager 345
11 Tage
24
Frei Haus
ab € 461,67*
€ 520,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 520,45*
€ 619,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 515,59*
€ 613,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 497,35*
€ 591,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 485,18*
€ 577,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 461,67*
€ 549,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.