Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürowagen LxB385xH1100mm lichtgrau/hellgrau 4 Fächer m.Rückw.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-fe_4873
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4873
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenordnerwagen
Aktenwagen
Bürowagen
Ordnerwagen
Stahlrohr-Konstruktion verschraubt · Tragfähigkeit 150 kg – pro Etage 50 kg · 4 Lenkrollen, Rad-Ø 125 mm, elastisch und leicht laufend, spurlos, Naben mit Gleitlager, 2 Lenkrollen mit Feststeller · Böden und Wände aus Holzwerkstoffplatten, Gestell pulverbeschichtet · Böden/Wände hellgrau, Gestell lichtgrau, RAL 7035 · zerlegte Anlieferung Weitere technische Eigenschaften: · Etagenhöhe: 260/620/980mm · Ausführung: 4 Fächer · Gesamttragkraft: 150 kg · Bereifung: TPE · Radgröße: 125 x 32 mm · Lieferung: zerlegt · TOTALSTOP möglich?: Nein · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Ladeflächenbreite:
350 mm
Gewicht:
26 kg
Gestell:
Stahlrohr
Farbe:
lichtgrau/hellgrau
Gesamthöhe:
1100 mm
Gesamtbreite:
385 mm
Platte:
Holzwerkstoff
Rückwand:
mit
Ladeflächenlänge:
720 mm
Gesamtlänge:
810 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 315,92*
€ 361,78*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 315,80*
€ 361,79*
12 Tage
6
Frei Haus
ab € 310,98*
€ 366,53*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 324,09*
€ 370,93*
Lager 345
15 Tage
24
Frei Haus
ab € 360,34*
€ 408,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 408,91*
€ 486,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 398,06*
€ 473,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 385,69*
€ 458,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 376,75*
€ 448,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 360,34*
€ 428,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.