Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürowagen LxB385xH1100mm lichtgrau/hellgrau 2 Fächer o.Rückw.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-fe_4870
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4870
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenordnerwagen
Aktenwagen
Bürowagen
Ordnerwagen
Stahlrohr-Konstruktion verschraubt · Tragfähigkeit 150 kg – pro Etage 50 kg · 4 Lenkrollen, Rad-Ø 125 mm, elastisch und leicht laufend, spurlos, Naben mit Gleitlager, 2 Lenkrollen mit Feststeller · Böden und Wände aus Holzwerkstoffplatten, Gestell pulverbeschichtet · Böden/Wände hellgrau, Gestell lichtgrau, RAL 7035 · zerlegte Anlieferung Weitere technische Eigenschaften: · Etagenhöhe: 260/620/980mm · Ausführung: 2 Fächer · Gesamttragkraft: 150 kg · Bereifung: TPE · Radgröße: 125 x 32 mm · Lieferung: zerlegt · TOTALSTOP möglich?: Nein · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Ladeflächenbreite:
350 mm
Gewicht:
22 kg
Gestell:
Stahlrohr
Farbe:
lichtgrau/hellgrau
Gesamthöhe:
1100 mm
Gesamtbreite:
385 mm
Platte:
Holzwerkstoff
Rückwand:
ohne
Ladeflächenlänge:
720 mm
Gesamtlänge:
810 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Regalwagen, Tischwagen, fetra bürowagen grau, aktenwagen, aktenwagen fetra, Transportwagen
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 232,79*
€ 271,55*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 232,61*
€ 271,56*
11 Tage
6
Frei Haus
ab € 231,88*
€ 278,22*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 242,37*
€ 281,35*
Lager 345
14 Tage
24
Frei Haus
ab € 267,04*
€ 311,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,20*
€ 370,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,85*
€ 362,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,46*
€ 345,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,06*
€ 339,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,04*
€ 317,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.