Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen 4495 Tragkraft 500kg pulverbeschichtet blau/RAL 5007 4 Böden fetra


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-fe_4495
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4495
EAN/GTIN:
     4017976044958
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablagewagen
Beistellwagen
Etagenwagen
Leiterwagen
Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion · pulverbeschichtet RAL 5007. 1 fester und 3 lose Böden mit eingeschweißtem Drahtgitter · 140 x 40 mm pulverbeschichtet · 15 mm hohem Rand an den Längsseiten. Lose Böden variabel einlegbar · Einhängeraster 120 mm. Mögliche Neigung bei schräger Einhängung ca. 15 und ca. 30 Grad. Tragkraft pro Einlegeboden 50 kg. 2 Lenk- und 2 Bockrollen · TPE-Bereifung · Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen · gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Weitere technische Eigenschaften: · Tragfähigkeit pro Boden: 50kg · Gewicht: 73kg · Bereifung: TPE · Radgröße: 200 x 40 mm · Lieferung: montiert · TOTALSTOP möglich?: Ja · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Gesamttragfähigkeit:
500 kg
Rad-Ø:
200 mm
Ladeflächenbreite:
610 mm
Gesamthöhe:
1800 mm
Gesamtbreite:
620 mm
Marke:
FETRA
Ladeflächenlänge:
1250 mm
Gesamtlänge:
1430 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 516,76*
€ 541,76*
18 Tage
5
Frei Haus
ab € 504,37*
€ 544,42*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 529,71*
€ 555,27*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 532,32*
€ 558,00*
Lager 345
10 Tage
24
Frei Haus
ab € 580,21*
€ 607,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 607,86*
€ 723,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 603,89*
€ 718,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 589,54*
€ 701,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 580,21*
€ 690,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
E4195ET
ab € 75,13*
Zubehör
Fetra
E4495ET
ab € 82,36*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 28,90*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 48,75*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 31,12*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 37,47*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 88,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.