Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen 4256 Tragkraft 500kg pulverbeschichtet blau/RAL 5007 4 Böden fetra


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-fe_4256
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4256
EAN/GTIN:
     4017976342566
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablagewagen
Beistellwagen
Etagenwagen
Leiterwagen
Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion · pulverbeschichtet RAL 5007. 1 fester und 3 lose Böden aus Holzwerkstoffplatte · Oberfläche Buchendekor · eingelegt in Winkelstahl mit 15 mm hohem Rand an den Längsseiten. Lose Böden variabel einlegbar · Einhängeraster 120 mm. Mögliche Neigung bei schräger Einhängung ca. 15 und ca. 30 Grad. Tragkraft pro Einlegeboden 80 kg. 2 Lenk- und 2 Bockrollen · TPE-Bereifung · Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen · gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Weitere technische Eigenschaften: · Tragfähigkeit pro Boden: 80kg · Gewicht: 105kg · Bereifung: TPE · Radgröße: 200 x 40 mm · Lieferung: montiert · TOTALSTOP möglich?: Ja · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Gesamttragfähigkeit:
500 kg
Rad-Ø:
200 mm
Ladeflächenbreite:
610 mm
Gesamthöhe:
1560 mm
Gesamtbreite:
620 mm
Marke:
FETRA
Ladeflächenlänge:
1650 mm
Gesamtlänge:
1830 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kommissionierwagen, Kommissionswagen, beistellwagen fetra ral 5007, kommissionierwagen fetra, kommissionierwagen, Tischwagen, Transportgerät, Transportwagen
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 511,06*
€ 570,07*
19 Tage
5
Frei Haus
ab € 499,21*
€ 572,82*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 517,36*
€ 577,49*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 516,45*
€ 580,12*
Lager 345
11 Tage
24
Frei Haus
ab € 572,69*
€ 638,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 638,57*
€ 759,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 629,02*
€ 748,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 608,40*
€ 724,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 594,64*
€ 707,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 572,69*
€ 681,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
E4196ET
ab € 89,12*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,41*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,05*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,83*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,58*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 81,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.