Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beistellwagen 32951 Tragkraft 250kg pulverbesch.blau/RAL 5007 m.Kästen fetra


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-fe_32951
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     32951
EAN/GTIN:
     4017976832951
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablagewagen
Beistellwagen
Etagenwagen
Leiterwagen
Baukasten-System: Stahlrohr- und Profilstahl geschweißt · pulverbeschichtet blau RAL 5007 · Schraubkonstruktion. 4 Etagen mit Holzwerkstoffplatten · Rand 10 mm hoch und 16 Sichtlagerkästen (LxBxH: 500/450 x 310 x 200 mm). Tragkraft pro Ladefläche 60 kg. 4 Lenkrollen · TPE-Bereifung · Naben mit Rillenkugellager. 2 Stück mit Feststeller · gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Zerlegte Anlieferung. Weitere technische Eigenschaften: · Ladeflächenbreite: 470mm · Gewicht: 71kg · Ladeflächenlänge: 1250mm · Ladeflächenhöhe: 285, 540, 795, 1050 mm · Radgröße: 125 x 32 mm · Lieferung: montiert · TOTALSTOP möglich?: Nein · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Gesamttragfähigkeit:
250 kg
Rad-Ø:
125 mm
Bereifung:
TPE
Gesamthöhe:
1250 mm
Gesamtbreite:
513 mm
Marke:
FETRA
Gesamtlänge:
1360 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 585,72*
€ 648,94*
7 Tage
7
Frei Haus
ab € 568,14*
€ 651,94*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 597,81*
€ 664,04*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 600,29*
€ 667,12*
Lager 345
10 Tage
24
Frei Haus
ab € 655,57*
€ 723,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 723,04*
€ 860,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 708,26*
€ 842,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 689,84*
€ 820,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 676,02*
€ 804,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 655,57*
€ 780,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1309
ab € 11,43*
Zubehör
Fetra
1335
ab € 16,76*
Zubehör
Fetra
1330
ab € 18,17*
Zubehör
Fetra
1336
ab € 18,90*
Zubehör
Fetra
1339
ab € 25,42*
Zubehör
Fetra
1308
ab € 26,24*
Zubehör
Fetra
1337
ab € 31,44*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,39*
Zubehör
Fetra
1781
ab € 4,99*
Zubehör
Fetra
1782
ab € 8,77*
Zubehör
Fetra
1783
ab € 14,76*
Zubehör
Fetra
1784
ab € 16,11*
Zubehör
Fetra
1786
ab € 20,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.