Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beistellwagen Gesamt-Trgf.200kg 3 feste Etagen m.Kunststoffkästen brillantblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-fe_32902
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     32902
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ablagewagen
Beistellwagen
Etagenwagen
Leiterwagen
mit offenem Rahmen komplett mit 3 Eurokästen · Stahlrohr- und Profilstahlkonstruktion pulverbeschichtet · 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller · TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager Weitere technische Eigenschaften: · Tragfähigkeit mittlere Ladefläche: 50kg · Radbreite: 38mm · Tragfähigkeit obere Ladefläche: 50kg · Ladeflächenbreite: 400mm · Ladeflächenlänge: 600mm · Ladeflächenhöhe: 197, 652, 1152 mm · Radgröße: 125 x 32 mm · Lieferung: zerlegt · TOTALSTOP möglich?: Nein · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Etagenhöhe:
197/652/1152 mm
Gesamttragfähigkeit:
200 kg
Rad-Ø:
125 mm
Ausstattung:
mit Kunststoffkästen
Farbe:
brillantblau, RAL 5007
Bereifung:
TPE
Gesamthöhe:
1282 mm
Gesamtbreite:
450 mm
Ausführung:
3 feste Etagen
Material:
Stahlrohr
Gesamtlänge:
821 mm
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 256,28*
€ 292,80*
8 Tage
7
Frei Haus
ab € 248,03*
€ 294,15*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 259,91*
€ 296,75*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 261,85*
€ 299,55*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 286,99*
€ 327,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,81*
€ 390,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,85*
€ 385,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,12*
€ 371,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,42*
€ 367,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,99*
€ 341,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1335
ab € 16,78*
Zubehör
Fetra
1330
ab € 18,21*
Zubehör
Fetra
1336
ab € 18,86*
Zubehör
Fetra
1339
ab € 25,38*
Zubehör
Fetra
1308
ab € 26,04*
Zubehör
Fetra
1337
ab € 31,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.