Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beistellwagen Gesamt-Trgf.200kg 3feste Etagen m.Holzwerkstoffpl. brillantblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-fe_32901
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     32901
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ablagewagen
Beistellwagen
Etagenwagen
Leiterwagen
mit Ladeflächen aus Holzwerkstoffplatten, Buchedekor zur Aufnahme von Eurokästen · Stahlrohr- und Profilstahlkonstruktion pulverbeschichtet · 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller · TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager Weitere technische Eigenschaften: · Tragfähigkeit mittlere Ladefläche: 50kg · Radbreite: 38mm · Tragfähigkeit obere Ladefläche: 50kg · Ladeflächenbreite: 400mm · Ladeflächenlänge: 600mm · Ladeflächenhöhe: 209, 664, 1164 mm · Radgröße: 125 x 32 mm · Lieferung: zerlegt · TOTALSTOP möglich?: Nein · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Etagenhöhe:
209/664/1164 mm
Gesamttragfähigkeit:
200 kg
Rad-Ø:
125 mm
Ausstattung:
mit Holzwerkstoffplatten
Farbe:
brillantblau, RAL 5007
Bereifung:
TPE
Gesamthöhe:
1178 mm
Gesamtbreite:
450 mm
Ausführung:
3 feste Etagen
Material:
Stahlrohr
Gesamtlänge:
821 mm
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 222,73*
€ 258,16*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 222,89*
€ 258,17*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 223,53*
€ 258,37*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 226,24*
€ 262,58*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 259,85*
€ 300,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,06*
€ 357,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,89*
€ 342,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,64*
€ 332,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,41*
€ 328,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,85*
€ 309,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1335
ab € 16,87*
Zubehör
Fetra
1330
ab € 18,13*
Zubehör
Fetra
1336
ab € 18,87*
Zubehör
Fetra
1339
ab € 25,56*
Zubehör
Fetra
1308
ab € 26,13*
Zubehör
Fetra
1337
ab € 31,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.