Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwagen 3 Ladeflächen L740xB480mm alu/blau Trgf.120kg FETRA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-fe_3113
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     3113
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Ganzstahlwagen
Plattformwagen
Gesamttragfähigkeit 120 kg · Stahlblech-Ladefläche · mit Antirutschbelag und umlaufendem Kantenschutz · Ladefläche pulverbeschichtet · 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller gemäß EN 1757-3 Rad-Ø 100 mm · Vollgummibereifung, spurlos · Schiebebügel glanzverzinkt · Lieferung erfolgt zerlegt Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: glanzverzinkt/pulverbeschichtet · Etagenhöhe: 140/390/655mm · Tragfähigkeit mittlere Ladefläche: 60kg · Tragfähigkeit obere Ladefläche: 60kg · Gewicht: 26 · Rad-Ø: 100mm · Gestell: Rundrohr · Ausstattung: Ladefläche mit Antirutschbelag · Bereifung: Vollgummi · Gesamthöhe: 860mm · Gesamtbreite: 495mm · Bremssystem: mit Radfeststeller · Gesamtlänge: 760mm · Radgröße: 100 x 30 mm · Lieferung: zerlegt · TOTALSTOP möglich?: Nein · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Anzahl Ladeflächen:
3
Gesamttragfähigkeit:
120 kg
Ladeflächenbreite:
480 mm
Farbe:
alu/blau
Ladeflächenausführung:
Stahlblech
Ladeflächenlänge:
740 mm
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Regalwagen, Tischwagen, tischwagen fetra ral 5007, plattformwagen, fetra plattformwagen, Beistellwagen, Lagerwagen, Montagebeistellwagen, Schiebewagen, Schwerlastwagen, Servicewagen, Transportwagen
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 167,53*
€ 188,56*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 168,36*
€ 189,39*
3 Tage
16
Frei Haus
ab € 164,30*
€ 190,24*
4 Tage
25
Frei Haus
ab € 173,04*
€ 194,10*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 192,41*
€ 215,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,11*
€ 255,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,78*
€ 252,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,48*
€ 237,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,41*
€ 228,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.